CARTUCCIA COAX MIDI SI 32-3 CON HOLDER 0107128

Cartuccia COAX® MIDI Si32-3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:107128
Rubix:170000000512639
Produttore:107128
CARTUCCIA COAX MIDI SI 32-3 CON HOLDER 0107128

Riepilogo info tecniche

Tipologiacoax midi

Documenti

Dettagli del prodotto : CARTUCCIA COAX MIDI SI 32-3 CON HOLDER 0107128


Cartuccia COAX® a tre stadi - MIDI - con elevatissima portata iniziale. Elevato rapporto tra portata aspirata e consumo di aria compressa. Idonea all'evacuazione di grandi volumi di aria nella manipolazione di oggetti porosi o quando è presente una perdita sulla superficie di contatto. Efficiente generatore di aria soffiata, raccomandata per pressioni inferiori a 0.05 MPa.
CARTUCCIA Tipologia:COAX MIDI Stadi:3

Punti di forza

Three-stage MIDI COAX cartridge with superior initial suction capacity.
High suction capacity in relation to energy consumed.
Efficient supply air generator. Recommended for low overpressure (0 to 0.05 MPa).

Applicazioni

Recommended for handling porous objects or leaky applications.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacoax midi
€ 174,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 212,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione