CARTUCCIA COAX MIDI SI 32-3 0107053

Cartuccia COAX® MIDI Si32-3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0107053
Rubix:170000000512633
Produttore:0107053
CARTUCCIA COAX MIDI SI 32-3 0107053

Riepilogo info tecniche

Tipologiasi

Documenti

Dettagli del prodotto : CARTUCCIA COAX MIDI SI 32-3 0107053


Cartuccia COAX® a tre stadi - MIDI - con elevatissima portata iniziale. Elevato rapporto tra portata aspirata e consumo di aria compressa. Idonea all'evacuazione di grandi volumi di aria nella manipolazione di oggetti porosi o quando è presente una perdita sulla superficie di contatto. Efficiente generatore di aria soffiata, raccomandata per pressioni inferiori a 0.05 MPa.

Punti di forza

Three-stage MIDI COAX cartridge with superior initial suction capacity.
High suction capacity in relation to energy consumed.
Efficient supply air generator. Recommended for low overpressure (0 to 0.05 MPa).

Applicazioni

Recommended for handling porous objects or leaky applications.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasi
149,54 IVA esclusa
/ Unità
182,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione