POMPA A VUOTO PCL.S2BN.S.08D.SV 9904040

Cartuccia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Piab:9904040
Rubix:160000001721394
Produttore:9904040
POMPA A VUOTO PCL.S2BN.S.08D.SV 9904040

Riepilogo info tecniche

Tipologiapompa a vuoto pcl

Dettagli del prodotto : POMPA A VUOTO PCL.S2BN.S.08D.SV 9904040


Si tratta di pompe per vuoto dal design standard (classico) che spaziano da pompe con chip molto piccoli a pompe di grande capacità. La maggior parte delle pompe ha al suo interno la cartuccia COAX®. Un sistema di vuoto basato sulla tecnologia COAX® può fornire un flusso di vuoto tre volte superiore rispetto ai sistemi convenzionali, consentendo di aumentare la velocità con un'elevata affidabilità e riducendo al contempo il consumo energetico.

Punti di forza

•Patented COAX® technology inside – the most energy efficient ejector technology
The Xi cartridge offers high flow at deep vacuum levels to 95 -kPa
Suitable for non-porous applications when deep vacuum level is needed
Large capacity range, available with 1 to 6 COAX® Xi40 three-stage cartridges. A smaller piCLASSIC can easily be upgraded with more capacity if needed
Low-weight, configurable and modular design
Easy disassembly for maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapompa a vuoto pcl
€ 453,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 553,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione