CARTUCCIA COAX MINI PI 12-3 CON HOLDER 0106923

Tappo di contenimento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Piab:0106923
Rubix:170000000512619
Produttore:0106923
CARTUCCIA COAX MINI PI 12-3 CON HOLDER 0106923

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo di contenimento

Dettagli del prodotto : CARTUCCIA COAX MINI PI 12-3 CON HOLDER 0106923


COAX® è una soluzione avanzata per creare il vuoto con l'aria compressa. Basate sulla tecnologia multistadio di Piab, le cartucce COAX® sono più piccole, più efficienti e più affidabili degli eiettori convenzionali e consentono di progettare un sistema di vuoto flessibile, modulare ed efficiente. La cartuccia COAX® a due stadi MICRO è probabilmente l'eiettore per vuoto multistadio più piccolo al mondo. Il suo peso ridotto lo rende adatto a essere integrato vicino al punto di aspirazione in applicazioni pick-and-place ad alta velocità di piccoli oggetti. La cartuccia COAX® MINI a due stadi ha dimensioni di montaggio ridotte e la cartuccia COAX® MINI a tre stadi ha un'elevata portata di vuoto iniziale. La cartuccia COAX® MIDI a due stadi ha dimensioni di montaggio ridotte e la cartuccia COAX® MIDI a tre stadi ha un elevato flusso di vuoto iniziale. Le cartucce MIDI sono efficienti generatori di aria soffiata e sono adatte anche per l'evacuazione rapida di grandi volumi.

Punti di forza

Cartuccia COAX® a tre stadi - MINI - con elevato flusso di vuoto iniziale
- Livello di vuoto fino a 90 kPa con bassa pressione di alimentazione
- Elevata affidabilità del sistema in caso di pressione di alimentazione fluttuante o bassa
- Adatta alla movimentazione di oggetti sigillati con elevata velocità di prelievo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatappo di contenimento
€ 76,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore