Riferimenti
Piab:0107124
Rubix:170000000512635
Produttore:0107124
Dettagli del prodotto : CARTUCCIA COAX MIDI SI 32-2 0107124
Cartuccia COAX® a tre stadi - MIDI - con elevatissima portata iniziale. Elevato rapporto tra portata aspirata e consumo di aria compressa. Idonea all'evacuazione di grandi volumi di aria nella manipolazione di oggetti porosi o quando è presente una perdita sulla superficie di contatto. Efficiente generatore di aria soffiata, raccomandata per pressioni inferiori a 0.05 MPa.
Punti di forza
Three-stage MIDI COAX cartridge with superior initial suction capacity.
High suction capacity in relation to energy consumed.
Efficient supply air generator. Recommended for low overpressure (0 to 0.05 MPa).
High suction capacity in relation to energy consumed.
Efficient supply air generator. Recommended for low overpressure (0 to 0.05 MPa).
Applicazioni
Recommended for handling porous objects or leaky applications.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tappo di tenuta della cartuccia |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione