540022-GENERATORE DI VUOTO OVEM-07-H-B-QO-CE-N-1P

Generatore di vuoto OVEM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:OVEM-07-H-B-QO-CE-N-1P
Rubix:160000000599212
Produttore:540022
EAN:4052568178246
540022-GENERATORE DI VUOTO OVEM-07-H-B-QO-CE-N-1P

Documenti

Dettagli del prodotto : 540022-GENERATORE DI VUOTO OVEM-07-H-B-QO-CE-N-1P


Generatore di vuoto OVEM-07-H-B-QO-CE-N-1P Attacco di alimentazione e vuoto con raccordi QS, attacco di scarico con silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=0,7 mm, Dimensione modulare=20 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alto vuoto, * Standard)
Vacuum generator OVEM-07-H-B-QO-CE-N-1P 540022

Informazioni tecniche


Attributi
Peso458,3 g
Paese d'origineHU
Codice doganale84818079
516,29 IVA esclusa
/ Unità
629,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione