538833-GENERATORE DI VUOTO OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2P

Generatore di vuoto OVEM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2P
Rubix:160000000598967
Produttore:538833
EAN:4052568176624
538833-GENERATORE DI VUOTO OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2P

Riepilogo info tecniche

Tipologiageneratore di vuoto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 538833-GENERATORE DI VUOTO OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2P


Generatore di vuoto OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2P Attacco di alimentazione e vuoto con raccordi QS, attacco di scarico con silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=0,95 mm, Dimensione modulare=20 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alto vuoto, * Standard)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)220x80x130 mm
Peso668,48 g
Tipologiageneratore di vuoto
Paese d'origineHU
Codice doganale84879090
752,32 IVA esclusa
/ Unità
917,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione