Riferimenti
Piab:0104265
Rubix:170000000512511
Produttore:01.04.265
Dettagli del prodotto : CARTUCCIA COAX MINI PI 12-3 FS 0104265
COAX® è una soluzione avanzata per creare il vuoto con l'aria compressa. Basate sulla tecnologia multistadio di Piab, le cartucce COAX® sono più piccole, più efficienti e più affidabili degli eiettori convenzionali e consentono di progettare un sistema di vuoto flessibile, modulare ed efficiente. La cartuccia COAX® a due stadi MICRO è probabilmente l'eiettore per vuoto multistadio più piccolo al mondo. Il suo peso ridotto lo rende adatto a essere integrato vicino al punto di aspirazione in applicazioni pick-and-place ad alta velocità di piccoli oggetti. La cartuccia COAX® MINI a due stadi ha dimensioni di montaggio ridotte e la cartuccia COAX® MINI a tre stadi ha un'elevata portata di vuoto iniziale. La cartuccia COAX® MIDI a due stadi ha dimensioni di montaggio ridotte e la cartuccia COAX® MIDI a tre stadi ha un elevato flusso di vuoto iniziale. Le cartucce MIDI sono efficienti generatori di aria soffiata e sono adatte anche per l'evacuazione rapida di grandi volumi.
Punti di forza
Cartuccia COAX® a tre stadi - MINI - con elevato flusso di vuoto iniziale
- Livello di vuoto fino a 90 kPa con bassa pressione di alimentazione
- Elevata affidabilità del sistema in caso di pressione di alimentazione fluttuante o bassa
- Adatta alla movimentazione di oggetti sigillati con elevata velocità di prelievo
- Livello di vuoto fino a 90 kPa con bassa pressione di alimentazione
- Elevata affidabilità del sistema in caso di pressione di alimentazione fluttuante o bassa
- Adatta alla movimentazione di oggetti sigillati con elevata velocità di prelievo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cartuccia coax® a tre stadi |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Diametro di filettatura (pollici) | 0,236 '' |
| Portata | 84,1 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 7,03 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione