CONFEZIONE 50 GESSETTI DELA.3310.00

Gessi naturali Briançon

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:DELA.3310.00
Rubix:160000000222540
EAN:3170332341441
CONFEZIONE 50 GESSETTI DELA.3310.00

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : CONFEZIONE 50 GESSETTI DELA.3310.00


Gesso naturale di Briançon
- Gesso naturale intagliato, oleoso, per la marcatura su metallo.
- Sezione: 10 x 10 mm
- Lunghezza: 100 mm.
-Colore: bianco.
-Confezione da 50 unità.
Peso: 1,300 kg.

Punti di forza

Gesso naturale di Briançon
Colore bianco
Peso (g): 1300
Lunghezza (mm): 100
Numero di pezzi: 50
Gesso naturale intagliato, oleoso, per marcare il metallo. Sezione: 10 x 10 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1381 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)115x110x55 mm
Peso imballaggio1381 g
Colorebianco
18,11 IVA esclusa
/ Unità
22,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione