Riferimenti
3M:STD09
Rubix:999250612003094
Produttore:7000058253
EAN:00054007495185
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000058253
Il dispenser 3M ScotchCode per nastro per marcatura cavi STD è una soluzione compatta e pratica per la marcatura, disponibile con etichette stampate con numeri o colori. Questo dispenser di nastro ha 10 scomparti ricaricabili e viene fornito con una ricarica completa di ricambio.
La marcatura dei cavi 3M facilita la gestione degli impianti elettrici e contribuisce alla sicurezza delle operazioni. Caratteristiche Grazie alle alette incernierate che consentono di tirare e strappare lunghezze precise, il dispenser di nastro per marcatura cavi 3M™ ScotchCode™ evita gli sprechi. Questo dispenser è pre-riempito con numeri prestampati nitidi e di facile lettura (0-9). Il dispenser ha 10 scomparti ricaricabili e viene fornito con una ricarica completa. Realizzato in plastica resistente, il dispenser protegge i marcatori a cavo dalla contaminazione e li mantiene puliti e asciutti. Il design compatto si adatta comodamente a una tasca o a una cassetta degli attrezzi, oppure può essere appeso a una borsa degli attrezzi o a una cintura.
Specifiche - Applicazione: bassa tensione - Colore della legenda: bianco - Colore del nastro: bianco - Diametro esterno massimo dell'isolamento: 3,7 mm - Materiale: plastica - Materiale adesivo: acrilico - Stile marcatore ID: prestampato - Tipo di dispenser: dispenser con nastro - Unità per scatola: 10 Norme I marcatori per cavi 3M sono conformi alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.
Informazioni sul marchio 3M combina oltre un secolo di esperienza con una forte attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità. Il marchio offre un'ampia gamma di prodotti, tra cui dispositivi di protezione individuale, nastri adesivi, segnaletica e soluzioni per la sicurezza stradale. 3M è supportata da un ampio team di ricercatori e continua a innovare continuamente per i professionisti di vari settori grazie al suo ampio portafoglio di brevetti.
La marcatura dei cavi 3M facilita la gestione degli impianti elettrici e contribuisce alla sicurezza delle operazioni. Caratteristiche Grazie alle alette incernierate che consentono di tirare e strappare lunghezze precise, il dispenser di nastro per marcatura cavi 3M™ ScotchCode™ evita gli sprechi. Questo dispenser è pre-riempito con numeri prestampati nitidi e di facile lettura (0-9). Il dispenser ha 10 scomparti ricaricabili e viene fornito con una ricarica completa. Realizzato in plastica resistente, il dispenser protegge i marcatori a cavo dalla contaminazione e li mantiene puliti e asciutti. Il design compatto si adatta comodamente a una tasca o a una cassetta degli attrezzi, oppure può essere appeso a una borsa degli attrezzi o a una cintura.
Specifiche - Applicazione: bassa tensione - Colore della legenda: bianco - Colore del nastro: bianco - Diametro esterno massimo dell'isolamento: 3,7 mm - Materiale: plastica - Materiale adesivo: acrilico - Stile marcatore ID: prestampato - Tipo di dispenser: dispenser con nastro - Unità per scatola: 10 Norme I marcatori per cavi 3M sono conformi alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.
Informazioni sul marchio 3M combina oltre un secolo di esperienza con una forte attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità. Il marchio offre un'ampia gamma di prodotti, tra cui dispositivi di protezione individuale, nastri adesivi, segnaletica e soluzioni per la sicurezza stradale. 3M è supportata da un ampio team di ricercatori e continua a innovare continuamente per i professionisti di vari settori grazie al suo ampio portafoglio di brevetti.
Punti di forza
- Scomparti ricaricabili per nastro SDR con adesivo acrilico ad alta adesività che resiste ai solventi, all'olio e all'acqua e aderisce saldamente alle superfici isolanti.
Le alette a cerniera si agganciano alle estremità di ogni singolo rotolo per strappare lunghezze precise e ridurre al minimo gli sprechi - Può essere riempito con marcature personalizzate in base alle esigenze specifiche del progetto - Realizzato in plastica resistente che protegge le marcature dei fili dalla contaminazione e le mantiene pulite e asciutte
Applicazioni
Il marcatore per cavi 3M è ideale per marcare terminali, fili, cavi e altre apparecchiature elettriche. Da utilizzare nella costruzione di impianti elettrici e nei lavori di manutenzione e riparazione, in officina, a casa e in ufficio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | nastro di marcatura |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione