GIACCA 100% COT SERIOPLUS+ GREEN A20109-04 # XXXL
GIACCA 100% COT SERIOPLUS+
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rossini Trading:A20109-04/XXXL
Rubix:999221205029408
Produttore:A20109-04/XXXL


Riepilogo info tecniche
| Colore | verde |
|---|---|
| Grandezza | 3xl |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : GIACCA 100% COT SERIOPLUS+ GREEN A20109-04 # XXXL
Giacca da lavoro con chiusura
anteriore con bottoni coperti.
• Un taschino al petto e due tasche inferiori.
• Polsini con elastico, cuciture
di colore a contrasto.
• 4XL disponibile solo in blu.
anteriore con bottoni coperti.
• Un taschino al petto e due tasche inferiori.
• Polsini con elastico, cuciture
di colore a contrasto.
• 4XL disponibile solo in blu.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | verde |
|---|---|
| Grandezza | 3xl |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione