SOFTSHELL 2-IN-1 JACKET G-JERKIN 2 BLACK SIZE XXXL 894459
Giacca Softshell 2 in 1 G-JERKIN 2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:855219
GISS:894459
Rubix:999230519042782
Produttore:894459
EAN:3660338468643


Riepilogo info tecniche
| Colore | nero |
|---|---|
| Grandezza | 3xl |
| Materiale principale | fibra |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOFTSHELL 2-IN-1 JACKET G-JERKIN 2 BLACK SIZE XXXL 894459
Giacca softshell (310g/m²) a 3 strati con membrana in TPU. Realizzata con fibre riciclate. Maniche rimovibili. Colletto con cappuccio integrato. Maniche rifinite con polsini elasticizzati regolabili con bande di presa. Cursori impermeabili. 1 tasca esterna alta, 2 tasche esterne basse, 1 tasca interna per il telefono.
Punti di forza
Membrana in TPU. Fibre riciclate. Scivoli impermeabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| Grandezza | 3xl |
| Materiale principale | fibra |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Grammatura | 310 g/m² |
| Materiale | membrana tpu / fibre riciclate |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




