GILET POL RIPSTOP ROTTERDAM GREEN 994853 # L GREEN
GILET POL RIPSTOP ROTTERDAM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
James Ross Collection:994853-L
Rubix:999220622036256
Produttore:994853-L


Riepilogo info tecniche
| Colore | verde |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | poliestere |
Dettagli del prodotto : GILET POL RIPSTOP ROTTERDAM GREEN 994853 # L GREEN
Impermeabilità 4000mm/H2O.
• Traspirabilità 1000g/M2/24H.
• Piping rifrangenti anteriori sulle
spalle e sulla schiena.
• Tasca sul petto con zip rifrangente.
• Due tasche con zip nastrate.
• Tasca interna con zip.
• 4XL disponibile solo in blu.
• Traspirabilità 1000g/M2/24H.
• Piping rifrangenti anteriori sulle
spalle e sulla schiena.
• Tasca sul petto con zip rifrangente.
• Due tasche con zip nastrate.
• Tasca interna con zip.
• 4XL disponibile solo in blu.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | verde |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione