GILET ANTI FREDDO E INTEMPERIE 847047

Gilet da lavoro urbano

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:847047
Rubix:170000000535232
EAN:3660338086748
GILET ANTI FREDDO E INTEMPERIE 847047

Riepilogo info tecniche

Coloregrigio
Grandezzaxl
Materiale principalecotone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GILET ANTI FREDDO E INTEMPERIE 847047


Gilet caldo multitasche, 65% poliestere - 35% cotone, collo alto, apertura frontale con cerniera e patta con bottoni a pressione. Giromanica con elastico interno antivento, bordo riflettente sul petto, mezzo elastico in vita sul davanti e sulla schiena, protezione renale posteriore. Fodera in taffetà trapuntato 100% poliestere. Fodera 100% poliestere. Colore: nero/grigio.
7 tasche: 1 tasca sul petto, lato destro con patta di chiusura Hook & Loop. 1 tasca applicata sul petto, lato sinistro. 1 tasca telefonica sul petto, lato destro con patta di chiusura Hook & Loop. 2 tasche inferiori con chiusura a gancetto e tasca a soffietto. 2 tasche interne per portafogli, chiuse da Hook & Loop.

Punti di forza

Gilet giacca a vento Protezione renale Portabadge rimovibile

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregrigio
Grandezzaxl
Materiale principalecotone
Colore secondarionero
Materiale65% poliestere / 35% cotone
29,95 IVA esclusa
/ Unità
36,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza