GILET RISCALDATO ULTRASONIC TUNNEL BLACK S549BKR # M

Tunnel riscaldato Scaldacorpo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Portwest:S549BKRM
Rubix:999220801017037
EAN:5036108357970
GILET RISCALDATO ULTRASONIC TUNNEL BLACK S549BKR # M

Riepilogo info tecniche

Colorenero
Grandezzam
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GILET RISCALDATO ULTRASONIC TUNNEL BLACK S549BKR # M


Il gilet Ultrasonic Heated Tunnel offre la migliore soluzione di isolamento. I pannelli riscaldati in fibra di carbonio sono incorporati in questo scaldacorpo imbottito per offrire calore e comfort extra a chi lo indossa. L'uso dell'innovativo tessuto baffle termosaldato ne aumenta la resistenza all'acqua. L'S549 ha anche tre impostazioni di calore controllate da un pulsante sul petto e include una batteria ricaricabile che offre 3-10 ore di calore.

Punti di forza

•Premium water resistant fabric
Heat sealed seams for increased water and wind resistance
InsulatexPro lining offers superior warmth without adding unnecessary weight
Battery powered carbon fibre heated panels bring extra warmth to the wearer
Easy to load and durable battery pack
Elasticated armholes
Draw-
Orlo regolabile con cordoncino La protezione per il mento, con patta interna antitempesta, offre un maggiore comfort
Durata della batteria fino a 10 ore
Cavo di ricarica micro USB incluso
Apertura frontale con cerniera per un facile accesso
Tasche con cerniera
Tiretti di facile presa applicati a tutte le cerniere
3 tasche per un ampio spazio di archiviazione

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
Grandezzam
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
Grammatura65 g/m²
Materialepoliestere 300t microfibra
113,90 IVA esclusa
/ Unità
138,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza