GILET EXECUTIVE ATENE MESHAIR HI-VIS YELLOW C376YER # M

Gilet

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Portwest:C376YERM
Rubix:999220801003253
EAN:5036108285686
GILET EXECUTIVE ATENE MESHAIR HI-VIS YELLOW C376YER # M

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Grandezzam
Classe EN204712
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GILET EXECUTIVE ATENE MESHAIR HI-VIS YELLOW C376YER # M


La tecnologia avanzata MeshAir garantisce un eccellente flusso d'aria che mantiene chi lo indossa sempre fresco. Il tessuto MeshAir è inoltre pienamente conforme alla norma EN ISO 20471. Questo gilet incorpora caratteristiche classiche da executive, tra cui tasche multiple, porta badge, passante per radio e chiusura frontale con cerniera per un facile accesso.

Punti di forza

• Tessuto a rete traspirante per una maggiore traspirabilità
Apertura frontale con cerniera per un facile accesso
7 tasche per un ampio spazio di stivaggio
Due tasche inferiori applicate
Il doppio porta badge consente di esporre il badge sia in verticale che in orizzontale
Anello a D per chiavi o badge
Tasca porta telefono e penna
Passante per radio per agganciare facilmente una radio
Conforme alla norma EN ISO 20471
Conforme alla norma RIS 3279-TOM per il settore ferroviario (solo arancione)
Borsa per la vendita al dettaglio che facilita la presentazione dei prodotti
Certificato secondo la norma EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
Certificato CE

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezzam
Classe EN204712
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
Materiale100% poliestere a rete
€ 10,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione