GILET EXECUTIVE MADRID MESH HI-VIS ORANGE XL C496ORR # XL
Gilet arancione ad alta visibilità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Portwest:C496ORRXL
Rubix:999220711034733
Produttore:C496ORRXL
EAN:5036108285761

Dettagli del prodotto : GILET EXECUTIVE MADRID MESH HI-VIS ORANGE XL C496ORR # XL
Quando le temperature salgono, rimanete visibili e freschi con questo capo rivoluzionario. Il tessuto a rete consente la massima traspirazione e circolazione dell'aria, assicurando un abbigliamento fresco e confortevole.
Punti di forza
Certificato CE Torso superiore in rete per una maggiore traspirabilità Passante a D per chiavi o badge 5 tasche per un maggiore spazio di archiviazione Porta badge a doppio ingresso per badge in orizzontale o verticale
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | arancione |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Classe EN20471 | 1 |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore