S476-YER-XL-GILET EXECUTIVE AD ALTA VISIBILITA' GIALLO S476YER # XL

S476 - Gilet esecutivo Berlin

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Portwest:S476YERXL
Rubix:999180400034221
EAN:5036108137404
S476-YER-XL-GILET EXECUTIVE AD ALTA VISIBILITA' GIALLO S476YER # XL

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Grandezzaxl
Classe EN204712
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : S476-YER-XL-GILET EXECUTIVE AD ALTA VISIBILITA' GIALLO S476YER # XL


Rivoluzionario nel design, il gilet executive combina la leggerezza di un gilet con la praticità delle tasche per quelle situazioni in cui una giacca potrebbe risultare troppo calda. Una tasca trasparente per pass e carte di sicurezza completa questo capo unico.
Type : Regular

Punti di forza

- Front zip opening for easy access
- 7 pockets for ample storage
- Two lower patch pockets
- Phone and pen holder pocket
- Dual ID holder allows use of both portrait and landscape ID card display
- Radio loop for easy clipping of a radio
- D-ring for keys or ID cards
- Certified to EN ISO 20471 after 50x washes
- Complies with RIS 3279-TOM for rail industry (orange only)
- CE certified
- Retail bag which aids presentation for retail sales

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezzaxl
Classe EN204712
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
Materiale100% poliestere
€ 10,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza