Riferimenti
Iscar:GIP 4.00E-0.40 IC830
Rubix:160000000150650
Produttore:6405058

Dettagli del prodotto : 6405058-INSERTI GIP 4.00E-0.40 IC830
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,17 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 5,4 g |
| Angolo | 7 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione