Riferimenti
Iscar:GIP 4.00E-0.40 IC808
Rubix:160000000150252
Produttore:6404109

Dettagli del prodotto : 6404109-INSERTI GIP 4.00E-0.40 IC808
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5,03 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 5,5 g |
| Angolo | 7 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore