003760032-GIRATUBI SVEDESI 90D. 320 - 1'' 376 320
Giratubi modello svedese con ganasce piane a 90° in acciaio forgiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:376 320
Rubix:160000000001992
Produttore:003760032
EAN:8014230026886

Documenti
Dettagli del prodotto : 003760032-GIRATUBI SVEDESI 90D. 320 - 1'' 376 320
Giratubi modello svedese con ganasce piane a 90° in acciaio forgiato
Punti di forza
Giratubi modello svedese con ganasce piane a 90° in acciaio forgiato
Applicazioni
Idraulica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 350x65x25 mm |
|---|---|
| Peso | 730 g |
| Apertura | 1'gas mm |
| Lunghezza | 320 mm |
| Peso | 730 g |
| Finitura | acciaio |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
