GIUBBOTTO SOFTSHELL MONTEBIANCO NERO 997450 # M BLACK

GIUBBOTTO SOFTSHELL MONTEBIANCO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

James Ross Collection:997450-M
Rubix:999230221013026
Produttore:997450-M
GIUBBOTTO SOFTSHELL MONTEBIANCO NERO 997450 # M BLACK

Riepilogo info tecniche

Colorenero
Grandezzam
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIUBBOTTO SOFTSHELL MONTEBIANCO NERO 997450 # M BLACK


Impermeabilità 8000mm/H2O,.
• Traspirabilità 1000g/M2/24H.
• Maniche raglan con tessuto
antiabrasione su gomiti e avambracci.
• Interno con pile antipilling.
• Cappuccio con coulisse.
• Zip nastrate YKK.
• Tasca sul petto con zip rifrangente.
• Due tasche esterne con zip nastrate.
• Polsini regolabili con velcro.
• Coulisse sul fondo.

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
Grandezzam
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
38,23 IVA esclusa
/ Unità
46,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza

Colore secondario