ADATTATORE INOX TIPO E 11/2 884547

Giunto a camme di tipo e - inox 316

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884547
Rubix:999200605001721
EAN:3660338379406
ADATTATORE INOX TIPO E 11/2 884547

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento1 1/2 ''
Materialeacciaio inox
Tipologiatype e

Documenti

Dettagli del prodotto : ADATTATORE INOX TIPO E 11/2 884547


Norma: MIL-C 27487 o DIN 2828.
Materiali: acciaio inossidabile 316 (ASTM A666 grado 316/1.
4401)Temperatura da -10°C a +60°CPressione: 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento1 1/2 ''
Materialeacciaio inox
Tipologiatype e
40,61 IVA esclusa
/ Unità
49,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione