GIUNTO INOX TIPO B 11/4 884564

Guarnizione giunto maschio con camma di tipo b nbr - 316 ss

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884564
Rubix:999200605001735
EAN:3660338379543
GIUNTO INOX TIPO B 11/4 884564

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento1 1/4 ''
Materialeacciaio inox
Tipologiab
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIUNTO INOX TIPO B 11/4 884564


Norma: MIL-C 27487 o DIN 2828.
Materiali: acciaio inossidabile 316 (ASTM A666 grado 316/1.
4401)Temperatura da -10°C a +60°CPressione: 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento1 1/4 ''
Materialeacciaio inox
Tipologiab
Tipo di filettaturabspt
50,22 IVA esclusa
/ Unità
61,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione