GIUNTO INOX TIPO C 1 884569

Giunto di accoppiamento a camma scanalato di tipo c nbr - 316 ss

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884569
Rubix:999200605001739
EAN:3660338379581
GIUNTO INOX TIPO C 1 884569

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento1 ''
Materialeacciaio inox
Tipologiatype c

Documenti

Dettagli del prodotto : GIUNTO INOX TIPO C 1 884569


Norma: MIL-C 27487 o DIN 2828.
Materiali: acciaio inossidabile 316 (ASTM A666 grado 316/1.
4401)Temperatura da -10°C a +60°CPressione: 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento1 ''
Materialeacciaio inox
Tipologiatype c
35,05 IVA esclusa
/ Unità
42,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione