GIUNTO INOX TIPO C 2 884572

Giunto di accoppiamento a camma scanalato di tipo c nbr - 316 ss

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884572
Rubix:999200605001742
EAN:3660338379611
GIUNTO INOX TIPO C 2 884572

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento2 ''
Materialeacciaio inox
Tipologiatype c

Documenti

Dettagli del prodotto : GIUNTO INOX TIPO C 2 884572


Norma: MIL-C 27487 o DIN 2828.
Materiali: acciaio inossidabile 316 (ASTM A666 grado 316/1.
4401)Temperatura da -10°C a +60°CPressione: 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento2 ''
Materialeacciaio inox
Tipologiatype c
68,98 IVA esclusa
/ Unità
84,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione