GIUNTO INOX TIPO D 2 884560

Giunto di accoppiamento femmina a camma tipo d nbr

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884560
Rubix:999200605001732
EAN:3660338379512
GIUNTO INOX TIPO D 2 884560

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento2 ''
Materialeacciaio inox 
Tipologiad
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIUNTO INOX TIPO D 2 884560


Norma: MIL-C 27487 o DIN 2828.
Materiali: acciaio inossidabile 316 (ASTM A666 grado 316/1.
4401)Temperatura da -10°C a +60°CPressione: 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento2 ''
Materialeacciaio inox 
Tipologiad
Tipo di filettaturabsp
70,98 IVA esclusa
/ Unità
86,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione