GIUNTO INOX TIPO D 11/4 884558

Giunto di accoppiamento femmina a camma tipo d nbr

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884558
Rubix:999200605001730
EAN:3660338379499
GIUNTO INOX TIPO D 11/4 884558

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento1 1/4 ''
Materialeacciaio inox 
Tipologiad
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIUNTO INOX TIPO D 11/4 884558


Norma: MIL-C 27487 o DIN 2828.
Materiali: acciaio inossidabile 316 (ASTM A666 grado 316/1.
4401)Temperatura da -10°C a +60°CPressione: 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento1 1/4 ''
Materialeacciaio inox 
Tipologiad
Tipo di filettaturabsp
52,01 IVA esclusa
/ Unità
63,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione