GIUNTO INOX TIPO B 3/4 884562

Guarnizione giunto maschio con camma di tipo b nbr - 316 ss

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884562
Rubix:999200605001733
EAN:3660338379529
GIUNTO INOX TIPO B 3/4 884562

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento3/4 ''
Materialeacciaio inox 
Tipologiab
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIUNTO INOX TIPO B 3/4 884562


Norma: MIL-C 27487 o DIN 2828.
Materiali: acciaio inossidabile 316 (ASTM A666 grado 316/1.
4401)Temperatura da -10°C a +60°CPressione: 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento3/4 ''
Materialeacciaio inox 
Tipologiab
Tipo di filettaturabspt
27,55 IVA esclusa
/ Unità
33,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione