ADATTATORE INOX TIPO E 11/4 884546

Giunto a camme di tipo e - inox 316

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884546
Rubix:999200605001720
EAN:3660338379390
ADATTATORE INOX TIPO E 11/4 884546

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento1 1/4 ''
Materialeacciaio inox
Tipologiatype e

Documenti

Dettagli del prodotto : ADATTATORE INOX TIPO E 11/4 884546


Norma: MIL-C 27487 o DIN 2828.
Materiali: acciaio inossidabile 316 (ASTM A666 grado 316/1.
4401)Temperatura da -10°C a +60°CPressione: 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento1 1/4 ''
Materialeacciaio inox
Tipologiatype e
30,76 IVA esclusa
/ Unità
37,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione