GIUNTO INOX TIPO D 1 884557

Giunto di accoppiamento femmina a camma tipo d nbr

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884557
Rubix:999200605001729
EAN:3660338379482
GIUNTO INOX TIPO D 1 884557

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento1 ''
Materialeacciaio inox 
Tipologiad
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIUNTO INOX TIPO D 1 884557


Norma: MIL-C 27487 o DIN 2828.
Materiali: acciaio inossidabile 316 (ASTM A666 grado 316/1.
4401)Temperatura da -10°C a +60°CPressione: 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento1 ''
Materialeacciaio inox 
Tipologiad
Tipo di filettaturabsp
34,53 IVA esclusa
/ Unità
42,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione