GIUNTO INOX TIPO B 2 884566

Guarnizione giunto maschio con camma di tipo b nbr - 316 ss

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884566
Rubix:999200605001737
EAN:3660338379567
GIUNTO INOX TIPO B 2 884566

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento2 ''
Materialeacciaio inox 
Tipologiab
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIUNTO INOX TIPO B 2 884566


Norma: MIL-C 27487 o DIN 2828.
Materiali: acciaio inossidabile 316 (ASTM A666 grado 316/1.
4401)Temperatura da -10°C a +60°CPressione: 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento2 ''
Materialeacciaio inox 
Tipologiab
Tipo di filettaturabspt
61,07 IVA esclusa
/ Unità
74,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione