TAPPO INOX TIPO DC 11/4 884576

Giunto di accoppiamento con tappo di tipo dc nbr - 316 ss

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884576
Rubix:999200605001745
EAN:3660338379642
TAPPO INOX TIPO DC 11/4 884576

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento1 1/4 ''
Materialeacciaio inox
Tipologiatipo dc

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPPO INOX TIPO DC 11/4 884576


Norma: MIL-C 27487 o DIN 2828.
Materiali: acciaio inossidabile 316 (ASTM A666 grado 316/1.
4401)Temperatura da -10°C a +60°CPressione: 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento1 1/4 ''
Materialeacciaio inox
Tipologiatipo dc
42,61 IVA esclusa
/ Unità
51,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione