Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.24614
Rubix:160000000523395



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.24614-TASSELLO PER CAVE A T ACCIAIO GN 507-10-M8
Tasselli per cave a T
Tasselli per cave a T
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro della punta | 8 mm |
| Lunghezza | 8,5 mm |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
