GN.33531-PRESSORE A PUNTALE E MOLLA ACC. PUNTALE ACC. BRUNITO MOLLA ACC. BRUNITO A PRESS. NORMALE GN 615.1-M8-B
GN 615.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 615.1-M8-B
Rubix:160000000518318
Produttore:GN 615.1-M8-B
EAN:4045525313828




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio brunit o (alloggiamento); vástago/elemento indurito; molla in acciaio inox aisi 631 |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.33531-PRESSORE A PUNTALE E MOLLA ACC. PUNTALE ACC. BRUNITO MOLLA ACC. BRUNITO A PRESS. NORMALE GN 615.1-M8-B
Pressori a puntale e molla
Pressori a puntale e molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio brunit o (alloggiamento); vástago/elemento indurito; molla in acciaio inox aisi 631 |
| Diametro esterno | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore