MALE STUD ORIENTABLE ELBOW 8MM 0199 08 13

Legris Gomito maschio BSP parallelo orientabile 199

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:0199 08 13
Rubix:160000001715591
EAN:0820099130002
MALE STUD ORIENTABLE ELBOW 8MM 0199 08 13
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialeottone
Tipologiagomito maschio per prigionieri
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MALE STUD ORIENTABLE ELBOW 8MM 0199 08 13


Connessione a gomito orientabile a 90 gradi di tubi e filettatura maschio. Disponibile con o.d. da 4 a mm, filettatura BSPT o NPT.
Applicazioni: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Connessione 1 Dimensione filettatura (metrica): G1/4
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Connessione 2 O.d. del tubo (mm): 8
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Temperatura massima di esercizio: 100
Medi: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Materiale dado: OTTONE
Materiale O-ring: NBR
Tipo di prodotto: Raccordi a compressione in ottone
Quantità per scatola: 10
Forma: Gomito maschio regolabile a 90°
Materiale manicotto: OTTONE
Specifiche Met: CNOMO: E07.21.115N (per apparecchiature robotiche nell'industria automobilistica), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,049

Punti di forza

- Semplice da installare e utilizzare
- Adatto per applicazioni pneumatiche e idrauliche a media pressione
- Compatibile con molti fluidi industriali
- Ampia gamma di prodotti: 22 configurazioni
- Eccellente tenuta grazie al serraggio dell'oliva sul tubo
- La tenuta metallica garantisce la massima durata
- Ottone ad alta resistenza per una maggiore affidabilità meccanica - Ampia varietà di tubi
- Connessione di diversi tipi di tubi: metallo, polimero, acciaio, gomma, ecc.
- È possibile collegare più diametri di tubo utilizzando il sistema di assemblaggio del riduttore Parker Legris
- Non è necessario alcun inserto per tubi in poliammide rigidi e semirigidi inferiori a 14 mm

Applicazioni


- Imballaggio
- Produzione varia
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Macchine utensili
- Macchine pneumatiche a media e alta pressione
- Sistemi di lubrificazione
- Sistemi di raffreddamento
- Robot di saldatura
- Adatto per applicazioni sottovuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Peso imballaggio529 g
Materialeottone
Tipologiagomito maschio per prigionieri
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
Diametro esterno del tubo8 mm
90 mm
Codice doganale73079980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,43 IVA esclusa
/ Unità
13,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione