ELBOW 1/2 BSPT MALE 0152 21 21

Legris Gomito maschio uguale BSP conico 152

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:0152 21 21
Rubix:160000001715404
EAN:0820099121727
ELBOW 1/2 BSPT MALE 0152 21 21
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialeottone
Tipologiagomito uguale
Diametro di filettatura (pollici)r 1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ELBOW 1/2 BSPT MALE 0152 21 21


Connessione di 2 porte maschio con un angolo di 90°.
Disponibile con filettature da 1/8" a 3/4".
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/2
Tipo di attacco 1: BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido:
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -40
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore filettato maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: Gomito
Peso: 0,088

Punti di forza

- Ampia gamma e flessibilità
- Un'offerta completa, dal semplice adattatore alla soluzione modulare per manifold
- Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio
- Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato o alluminio anodizzato
- Acciaio inox per ambienti corrosivi
- Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni
- Design robusto
- Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale
- Forme forgiate per la resistenza meccanica

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Imballaggio
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Abbigliamento
- Alimenti e bevande
- Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi
- Adatto per alta e media pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso89 g
Peso imballaggio918 g
Materialeottone
Tipologiagomito uguale
Diametro di filettatura (pollici)r 1/2 ''
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima150 °C
Diametro esterno del tubo21 mm
90 mm
Codice doganale73079980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
17,33 IVA esclusa
/ Unità
21,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione