PERMA STAR LC 120 CON PERMA MULTI AX 220-0 (SF06) 100755

Grasso multiuso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Perma:100755
Rubix:999190700020343
EAN:4061201004507
PERMA STAR LC 120  CON PERMA MULTI AX 220-0 (SF06) 100755

Riepilogo info tecniche

Min. Temperatura d'impiego-40 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PERMA STAR LC 120 CON PERMA MULTI AX 220-0 (SF06) 100755


Perma STAR LC funziona in modo completamente automatico, indipendentemente dalla temperatura e dalla pressione, con uno scarico molto preciso. Il sistema è composto da un azionamento elettromeccanico, un LC con 60, 120 o 250 cm³ di lubrificante e una batteria. Il periodo di scarica desiderato e la dimensione del LC possono essere facilmente selezionati con il pulsante e sono immediatamente visibili sul display LCD. Lo stato di funzionamento attuale è indicato sul display LCD e tramite segnali luminosi a LED (rosso/verde) visibili dappertutto. I segnali LED sono riconoscibili a distanza.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200 g
Min. Temperatura d'impiego-40 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
67 mm
107 mm
Codice doganale27101999
33,16 IVA esclusa
/ Unità
40,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione