INGRASSATORI LAGD 125/HQ2
Sistema 24 cartuccia di lubrificazione automatica LAGD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:LAGD 125/HQ2
Rubix:999201110001439
EAN:7316579218276




Riepilogo info tecniche
| Capacità | 125 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura d'impiego | -20 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 60 °C |
Documenti
Dettagli del prodotto : INGRASSATORI LAGD 125/HQ2
I lubrificatori per punto singolo offrono flessibilità in molte applicazioni poiché forniscono automaticamente la quantità corretta di grasso in un singolo punto.
La serie LAGD di lubrificatori automatici a punto singolo azionati a gas di SKF offre attivazione e impostazione temporale senza utensili. Le unità sono fornite pronte all'uso e sono riempite con un'ampia scelta di lubrificanti SKF.
La serie LAGD di lubrificatori automatici a punto singolo azionati a gas di SKF offre attivazione e impostazione temporale senza utensili. Le unità sono fornite pronte all'uso e sono riempite con un'ampia scelta di lubrificanti SKF.
Punti di forza
-Variable distribution rate from 1 to 12 months
-Lubrication can be stopped or readjusted at any time
-Personal safety: ATEX approval for zone 0
-Transparent grease tank allows visual flow control
-Its compactness allows it to be mounted even in a few spacious places
-Grease and chain oil available
-SKF DialSet allows to calculate the correct dosage
-Full range of accessories
Applicazioni
Consigliato per accessi difficili o pericolosi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 125 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura d'impiego | -20 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 60 °C |
| Tempo di operatività | regolabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione