INGRASSATORI LAGD 125/U

Sistema 24 cartuccia di lubrificazione automatica LAGD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:LAGD 125/U
Rubix:160000000446767
EAN:7316570310085
INGRASSATORI LAGD 125/U

Riepilogo info tecniche

Capacità125 ml
Min. Temperatura d'impiego-20 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : INGRASSATORI LAGD 125/U


I lubrificatori per punto singolo offrono flessibilità in molte applicazioni poiché forniscono automaticamente la quantità corretta di grasso in un singolo punto.
La serie LAGD di lubrificatori automatici a punto singolo azionati a gas di SKF offre attivazione e impostazione temporale senza utensili. Le unità sono fornite pronte all'uso e sono riempite con un'ampia scelta di lubrificanti SKF.

Punti di forza


-Variable distribution rate from 1 to 12 months
-Lubrication can be stopped or readjusted at any time
-Personal safety: ATEX approval for zone 0
-Transparent grease tank allows visual flow control
-Its compactness allows it to be mounted even in a few spacious places
-Grease and chain oil available
-SKF DialSet allows to calculate the correct dosage
-Full range of accessories

Applicazioni

Consigliato per accessi difficili o pericolosi.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità125 ml
Min. Temperatura d'impiego-20 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Tempo di operativitàregolabile
Codice doganale84139100
28,95 IVA esclusa
/ Unità
35,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione