PERMA FLEX 60 CON PERMA LOAD L-M 100-2 (SF02) 107226
Grasso multiuso
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Perma:107226
Rubix:999230712023002
EAN:4061201058531


Riepilogo info tecniche
| Min. Temperatura d'impiego | -20 °C |
|---|---|
| Max. Temperatura d'impiego | 60 °C |
| Tempo di operatività | regolabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : PERMA FLEX 60 CON PERMA LOAD L-M 100-2 (SF02) 107226
perma FLEX è un sistema di lubrificazione compatto e immediatamente operativo, fornito come unità completa. Può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni tra -20 °C e +60 °C. Il periodo di alimentazione, da 1 a 12 mesi, è liberamente selezionabile. La pressione richiesta viene stabilita tramite una reazione chimica controllata elettronicamente. Il punto di lubrificazione viene continuamente rifornito di lubrificante fresco per la quantità di alimentazione scelta. perma FLEX è disponibile nelle dimensioni di 60 cm³ e 125 cm³.
Punti di forza
- Il sistema viene consegnato completamente assemblato ed è subito pronto per l'uso - Facile regolazione e attivazione tramite l'interruttore rotante - Periodo di alimentazione regolabile da 1 a 12 in incrementi mensili - Utilizzo flessibile in diversi intervalli di temperatura - Possibilità di utilizzo all'aperto per tutto l'anno - Lubrificazione sicura e permanente in zone a rischio di esplosione - Applicazione in ambienti con elevata umidità o forte sviluppo di polveri - Maggiore sicurezza sul lavoro
Applicazioni
perma FLEX è adatto per la lubrificazione a punto singolo in un'ampia gamma di aree di applicazione. Soddisfa i requisiti IP 68 (ingresso di acqua/contaminanti) e funziona in modo affidabile in condizioni ambientali particolarmente polverose e umide. È inoltre possibile utilizzarlo a diverse temperature, anche all'aperto. Se necessario, l'alimentazione può essere interrotta. Il periodo di alimentazione può essere modificato anche dopo l'attivazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 140 g |
|---|---|
| Min. Temperatura d'impiego | -20 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 60 °C |
| Tempo di operatività | regolabile |
| 58 mm | |
| 86,5 mm | |
| Codice doganale | 84798997 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione