PERMA NOVA LC 65 CON PERMA MULTI LC 150-2 (SF01) 107415

Grasso ad alte prestazioni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Perma:107415
Rubix:999230712022916
EAN:4061201060336
PERMA NOVA LC 65  CON PERMA MULTI LC 150-2 (SF01) 107415

Riepilogo info tecniche

Min. Temperatura d'impiego-20 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PERMA NOVA LC 65 CON PERMA MULTI LC 150-2 (SF01) 107415


perma NOVA può essere utilizzato in tutti i campi di applicazione tra -20°C e +60°C. Tramite il pulsante di impostazione dell'unità di controllo NOVA è possibile inserire un tempo di erogazione da 1 a 12 mesi. L'unità di controllo calcola quindi la quantità di gas necessaria per un'erogazione costante e sicura, tenendo conto della temperatura ambiente. perma NOVA è costituito da un'unità di controllo riutilizzabile, da un NOVA LC riempito di grasso o olio (con valvola di ritenzione dell'olio integrata) e da un coperchio di protezione. Il NOVA LC è disponibile nelle misure 65 cc e 125 cc.

Punti di forza

- Impostazione del tempo di funzionamento indipendentemente dalla temperatura ambiente - Avviamento iniziale accelerato entro un giorno - Manipolazione semplificata e sicura - L'unità di controllo NOVA è riutilizzabile - Impiego universale sia in aree fredde che a livelli di temperatura più elevati - La compensazione della temperatura consente l'utilizzo a temperature ambientali molto variabili/differenti - Collegamento stabile della filettatura grazie alla console di supporto integrata - Lubrificazione sicura e permanente in zone a rischio di esplosione - Protezione dalla polvere e dal getto d'acqua - Aumento della sicurezza sul lavoro

Applicazioni

perma NOVA è stato sviluppato per la lubrificazione in un unico punto di cuscinetti volventi e snodi sferici, guide di scorrimento, riduttori aperti, cremagliere e pignoni, tenute per alberi e catene in aree con temperature ambientali molto variabili (ad esempio in caso di utilizzo all'aperto). Il sistema di lubrificazione è a prova di polvere e protetto da getti d'acqua quando i singoli componenti sono correttamente assemblati (IP 65). perma NOVA con LC 65 cc è particolarmente adatto per la lubrificazione di motori elettrici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Min. Temperatura d'impiego-20 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
70 mm
110 mm
Codice doganale84799070
40,26 IVA esclusa
/ Unità
49,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione