PERMA FLEX 125 CON PERMA TEMP SYN 320 (SO14) 107199

Olio biologico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Perma:107199
Rubix:999230712022996
EAN:4061201058265
PERMA FLEX 125  CON PERMA TEMP SYN 320 (SO14) 107199
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Min. Temperatura d'impiego-20 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Tempo di operativitàregolabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PERMA FLEX 125 CON PERMA TEMP SYN 320 (SO14) 107199


perma FLEX è un sistema di lubrificazione compatto e pronto all'uso, fornito come unità completa. Può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni tra -20 °C e +60 °C. Il tempo di erogazione è liberamente selezionabile, da 1 a 12 mesi. La pressione richiesta viene accumulata tramite una reazione chimica controllata elettronicamente. Il punto di lubrificazione viene continuamente rifornito di lubrificante fresco per tutto il tempo di erogazione selezionato. perma FLEX è disponibile nelle misure 60 cm³ e 125 cm³.
Lubrificatore Perma Olio ad alte prestazioni

Punti di forza

- Il sistema viene consegnato completamente montato ed è subito pronto per l'uso - Facile regolazione e attivazione tramite l'interruttore rotante - Possibilità di controllare il tempo di erogazione da 1 a 12 in passi mensili - Flessibilità di utilizzo in diversi intervalli di temperatura - Possibilità di utilizzo tutto l'anno in ambienti esterni - Lubrificazione sicura e permanente in zone a rischio di esplosione - Utilizzabile in ambienti con elevata umidità o forte formazione di polvere - Maggiore sicurezza sul lavoro

Applicazioni

perma FLEX è adatto alla lubrificazione a punto singolo in un'ampia gamma di applicazioni. Soddisfa i requisiti IP 68 (penetrazione di acqua/impurità) e funziona in modo affidabile in condizioni ambientali particolarmente polverose e umide. Inoltre, è possibile utilizzarlo a diverse temperature, anche all'aperto. Se necessario, l'erogazione può essere interrotta. Il tempo di erogazione può essere modificato anche dopo l'attivazione.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso210 g
Min. Temperatura d'impiego-20 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Tempo di operativitàregolabile
58 mm
117 mm
Codice doganale84798997
€ 47,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione