INSTALLAZIONE PER LUBRIFICATORE 735599
Lubrificatore automatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:735599
Rubix:170000000532877
EAN:3660338017308




Riepilogo info tecniche
| Capacità | 120 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 120 °C |
Documenti
Dettagli del prodotto : INSTALLAZIONE PER LUBRIFICATORE 735599
Grasso universale EP, grado NLGI 2. (DIN 51502: KP2K-30)
Funzionamento con gas propulsore (senza batterie)
Consente un ingrassaggio regolare e continuo.
Contenuto: 120 cm³
Temperatura di utilizzo: da -30°C a +120°C
Filettatura maschio: 1/4 Gas BSPP - Diametro esterno: 70 mm
Altezza: 110 mm
Funzionamento con gas propulsore (senza batterie)
Consente un ingrassaggio regolare e continuo.
Contenuto: 120 cm³
Temperatura di utilizzo: da -30°C a +120°C
Filettatura maschio: 1/4 Gas BSPP - Diametro esterno: 70 mm
Altezza: 110 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 120 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 120 °C |
| Tempo di operatività | 1 mese |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore