PERMA CLASSIC NSF H1 SF10 100096

Grasso multiuso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Perma:01010001
Rubix:999241216003648
Produttore:01.010.001
EAN:4061201000837
PERMA CLASSIC NSF H1 SF10 100096

Riepilogo info tecniche

Min. Temperatura d'impiego0 °C
Max. Temperatura d'impiego40 °C
Tempo di operativitàregolabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PERMA CLASSIC NSF H1 SF10 100096


Perma Classic può essere utilizzato in tutte le aree di applicazione con temperature ambientali da 0 a + 40 °C. A seconda delle condizioni di utilizzo, un volume di lubrificante di 120 cm³ viene erogato in 1, 3, 6 o 12 mesi. Il funzionamento affidabile si basa su una reazione elettrochimica. La vite di attivazione viene avvitata nel sistema di lubrificazione e l'occhiello viene strappato. Il generatore di gas in dotazione genera una pressione massima di 4 bar che fa avanzare il pistone. 4 bar che fa avanzare il pistone e trasporta il lubrificante al punto di lubrificazione.

Punti di forza

-Sicurezza contro le manomissioni, facilità d'uso - lubrificazione permanente a basso costo - sostituzione rapida e semplice senza l'ausilio di utensili speciali - alloggiamento robusto per l'utilizzo in ambienti difficili - lubrificazione sicura e permanente in zone a rischio di esplosione - maggiore sicurezza sul lavoro, poiché le aree a rischio devono essere visitate meno frequentemente per la manutenzione - possibilità di utilizzo sotterraneo

Applicazioni

Perma Classic viene utilizzato per la lubrificazione a punto singolo di cuscinetti a rulli e scorrevoli, guide di scorrimento, ingranaggi aperti, cremagliere, mandrini, guarnizioni per alberi, catene, ecc. a temperature ambiente comprese tra 0 e + 40 °C. I classici campi di applicazione sono il settore minerario, l'industria siderurgica e automobilistica e l'ingegneria meccanica.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso250 g
Min. Temperatura d'impiego0 °C
Max. Temperatura d'impiego40 °C
Tempo di operativitàregolabile
70 mm
99 mm
Codice doganale84798997
37,94 IVA esclusa
/ Unità
46,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione