PERMA CLASSIC CON PERMA MULTI AX 220-0 (SF06) 100074
Grasso multiuso
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Perma:100074
Rubix:999241218004118
EAN:4061201000646




Riepilogo info tecniche
| Min. Temperatura d'impiego | 0 °C |
|---|---|
| Max. Temperatura d'impiego | 40 °C |
| Tempo di operatività | regolabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : PERMA CLASSIC CON PERMA MULTI AX 220-0 (SF06) 100074
Perma Classic può essere utilizzato in tutte le aree di applicazione con temperature ambientali da 0 a + 40 °C. A seconda delle condizioni di utilizzo, un volume di lubrificante di 120 cm³ viene erogato in 1, 3, 6 o 12 mesi. Il funzionamento affidabile si basa su una reazione elettrochimica. La vite di attivazione viene avvitata nel sistema di lubrificazione e l'occhiello viene strappato. Il generatore di gas in dotazione genera una pressione massima di 4 bar che fa avanzare il pistone. 4 bar che fa avanzare il pistone e trasporta il lubrificante al punto di lubrificazione.
Punti di forza
-Sicurezza contro le manomissioni, facilità d'uso - lubrificazione permanente a basso costo - sostituzione rapida e semplice senza l'ausilio di utensili speciali - alloggiamento robusto per l'utilizzo in ambienti difficili - lubrificazione sicura e permanente in zone a rischio di esplosione - maggiore sicurezza sul lavoro, poiché le aree a rischio devono essere visitate meno frequentemente per la manutenzione - possibilità di utilizzo sotterraneo
Applicazioni
Perma Classic viene utilizzato per la lubrificazione a punto singolo di cuscinetti a rulli e scorrevoli, guide di scorrimento, ingranaggi aperti, cremagliere, mandrini, guarnizioni per alberi, catene, ecc. a temperature ambiente comprese tra 0 e + 40 °C. I classici campi di applicazione sono il settore minerario, l'industria siderurgica e automobilistica e l'ingegneria meccanica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Min. Temperatura d'impiego | 0 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 40 °C |
| Tempo di operatività | regolabile |
| 70 mm | |
| 99 mm | |
| Codice doganale | 84798997 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione