PERMA STAR LC 120 CON PERMA MULTI LC 150-2 (SF01) 100724

Grasso multiuso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Perma:100724
Rubix:999230310005552
EAN:4061201004231
PERMA STAR LC 120  CON PERMA MULTI LC 150-2 (SF01) 100724

Riepilogo info tecniche

Min. Temperatura d'impiego-40 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PERMA STAR LC 120 CON PERMA MULTI LC 150-2 (SF01) 100724


Perma STAR LC funziona in modo completamente automatico, indipendentemente dalla temperatura e dalla pressione, con uno scarico molto preciso. Il sistema è composto da un azionamento elettromeccanico, un LC con 60, 120 o 250 cm³ di lubrificante e una batteria. Il periodo di scarica desiderato e la dimensione del LC possono essere facilmente selezionati con il pulsante e sono immediatamente visibili sul display LCD. Lo stato di funzionamento attuale è indicato sul display LCD e tramite segnali luminosi a LED (rosso/verde) visibili dappertutto. I segnali LED sono riconoscibili a distanza.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200 g
Min. Temperatura d'impiego-40 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
67 mm
107 mm
Codice doganale27101999
30,29 IVA esclusa
/ Unità
36,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione