PERMA STAR LC 250 CON PERMA LOAD PU SYN 500-1 (SF04) 104488

Grasso multiuso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Perma:104488
Rubix:999180400113744
EAN:4061201033729
PERMA STAR LC 250  CON PERMA LOAD PU SYN 500-1 (SF04) 104488
brand logo

Riepilogo info tecniche

Min. Temperatura d'impiego-20 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Tempo di operatività12 mesi
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PERMA STAR LC 250 CON PERMA LOAD PU SYN 500-1 (SF04) 104488


Perma STAR LC funziona in modo completamente automatico, indipendentemente dalla temperatura e dalla pressione, con uno scarico molto preciso. Il sistema è composto da un azionamento elettromeccanico, un LC con 60, 120 o 250 cm³ di lubrificante e una batteria. Il periodo di scarica desiderato e la dimensione del LC possono essere facilmente selezionati con il pulsante e sono immediatamente visibili sul display LCD. Lo stato di funzionamento attuale è indicato sul display LCD e tramite segnali luminosi a LED (rosso/verde) visibili dappertutto. I segnali LED sono riconoscibili a distanza.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso360 g
Min. Temperatura d'impiego-20 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Tempo di operatività12 mesi
67 mm
157 mm
Codice doganale27101999
51,72 IVA esclusa
/ Unità
63,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione