PERMA FLEX 125 CON PERMA MULTI AX 220-0 (SF06) 107168

Grasso multiuso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Perma:107168
Rubix:999230712022997
EAN:4061201057954
PERMA FLEX 125  CON PERMA MULTI AX 220-0 (SF06) 107168

Riepilogo info tecniche

Capacità125 ml
Min. Temperatura d'impiego-20 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PERMA FLEX 125 CON PERMA MULTI AX 220-0 (SF06) 107168


perma FLEX è un sistema di lubrificazione compatto e immediatamente operativo, fornito come unità completa. Può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni tra -20 °C e +60 °C. Il periodo di alimentazione, da 1 a 12 mesi, è liberamente selezionabile. La pressione richiesta viene stabilita tramite una reazione chimica controllata elettronicamente. Il punto di lubrificazione viene continuamente rifornito di lubrificante fresco per la quantità di alimentazione scelta. perma FLEX è disponibile nelle dimensioni di 60 cm³ e 125 cm³.

Punti di forza

- Il sistema viene consegnato completamente assemblato ed è subito pronto per l'uso - Facile regolazione e attivazione tramite l'interruttore rotante - Periodo di alimentazione regolabile da 1 a 12 in incrementi mensili - Utilizzo flessibile in diversi intervalli di temperatura - Possibilità di utilizzo all'aperto per tutto l'anno - Lubrificazione sicura e permanente in zone a rischio di esplosione - Applicazione in ambienti con elevata umidità o forte sviluppo di polveri - Maggiore sicurezza sul lavoro

Applicazioni

perma FLEX è adatto per la lubrificazione a punto singolo in un'ampia gamma di aree di applicazione. Soddisfa i requisiti IP 68 (ingresso di acqua/contaminanti) e funziona in modo affidabile in condizioni ambientali particolarmente polverose e umide. È inoltre possibile utilizzarlo a diverse temperature, anche all'aperto. Se necessario, l'alimentazione può essere interrotta. Il periodo di alimentazione può essere modificato anche dopo l'attivazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso210 g
Capacità125 ml
Min. Temperatura d'impiego-20 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Tempo di operativitàregolabile
58 mm
117 mm
Codice doganale84798997
44,18 IVA esclusa
/ Unità
53,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione