INSTALLAZIONE PER LUBRIFICATORE 735601

Lubrificatore automatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:735601
Rubix:170000000532879
EAN:3660338017322
INSTALLAZIONE PER LUBRIFICATORE 735601

Riepilogo info tecniche

Capacità120 ml
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego120 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : INSTALLAZIONE PER LUBRIFICATORE 735601


Grasso universale EP, grado NLGI 2. (DIN 51502: KP2K-30)
Funzionamento con gas propulsore (senza batterie)
Consente un ingrassaggio regolare e continuo.
Contenuto: 120 cm³
Temperatura di utilizzo: da -30°C a +120°C
Filettatura maschio: 1/4 Gas BSPP - Diametro esterno: 70 mm
Altezza: 110 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità120 ml
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego120 °C
Tempo di operatività6 mesi
€ 18,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore